FESTO REGELVENTIEL VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4 8086472
Stroomregelklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4
Rubix:05115485
Fabrikant:8086472
EAN:4052568451394

Documenten
Productdetails : FESTO REGELVENTIEL VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4 8086472
Dankzij de geïntegreerde piëzo-technologie met een laag geluidsniveau, een minimaal energieverbruik en compacte afmetingen is het ventiel VEMD perfect geschikt voor mobiele toepassingen.
Sterke punten
•Very low energy consumption
High dynamic response
No self-heating
Absolutely silent
Excellent price/performance ratio
Sturdy and durable
Linear control response
Small installation space
Minimal weight
High dynamic response
No self-heating
Absolutely silent
Excellent price/performance ratio
Sturdy and durable
Linear control response
Small installation space
Minimal weight
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stroomregelklep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,51 excl. BTW
/ stuk
€ 725,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen