Referenties
Fluke:i2000
Rubix:17100630
Fabrikant:2584912
EAN:0095969345088
Productdetails : FLUKE FLEX CURRENT KLEM 2000 - I2000 FLEX
De i2000 is een AC-stroomtang die volgens het Rogowski-principe werkt. Hij kan gebruikt worden voor stroommetingen tot 2000 A bij gebruik in combinatie met multimeters, recorders of dataloggers. Dankzij de flexibele lichtgewicht meetkop snel en gemakkelijk te installeren op moeilijk bereikbare plaatsen. Drie bereiken: 20 A, 200 A en 2000 A, 100 mV/A, 10 mV/A en 1 mV/A uitgang. Ideaal voor stroommetingen aan dikke en moeilijk bereikbare geleiders, zonder het circuit te hoeven onderbreken. Maximale diameter geleider 178 mm. Veiligheidsspecificatie CAT III 600 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 2000 a |
| Categorie overspanning | cat iii 600 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 574,34 excl. BTW
/ stuk
€ 694,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen