Referenties
Roebuck:860237
Rubix:11850218
EAN:3660338151941


Technische samenvatting
| Meetvlak | max 60 mf |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 600v |
| Openingscapaciteit | 23 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK AMPERETANG - 860237
Norm EN 61010-2-032 (VDE 0411-2-032)
Verschillende functies als handmatige of automatische selectie van het meetbereik, verlichting van het meetpunt, groot scherm met 4 tekens, meten van frequenties en frequenties van stekproeven, T-RMS-meetprocedure voor niet-sinusoïdale spanningen.
Wordt geleverd met meetdraden, transporttas en batterijen.
Indicator: LCD-scherm met 4 tekens
Ingangsweerstand: 10 MΩ
Frequentie van steekproeven: 10 - 95%, +/- 3,0%, > 1 A CA rms
Frequentiebereik: 10Hz tot 1 kHz
Meetbereik van vermogen: Tot 60 mF
Test van diodes (de fijnste resolutie 1 mV): teststroom circa 1 mA, testspanning: circa 3,3V
Continuïteitstest met geluidssignaal wanneer de weerstand lager is dan 30Ω
Selectie van meetbereik: automatisch of handmatig
Verlichting op meetmunt: LED
Data Hold-functie: JA
5 JAAR GARANTIE
Piekstroomcategorie: CAT III 600V
Afmetingen: 220 x 75 x 35 mm
Gewicht: 340 g
Voeding: 3 x 1,5 V AAA, LR03
Verschillende functies als handmatige of automatische selectie van het meetbereik, verlichting van het meetpunt, groot scherm met 4 tekens, meten van frequenties en frequenties van stekproeven, T-RMS-meetprocedure voor niet-sinusoïdale spanningen.
Wordt geleverd met meetdraden, transporttas en batterijen.
Indicator: LCD-scherm met 4 tekens
Ingangsweerstand: 10 MΩ
Frequentie van steekproeven: 10 - 95%, +/- 3,0%, > 1 A CA rms
Frequentiebereik: 10Hz tot 1 kHz
Meetbereik van vermogen: Tot 60 mF
Test van diodes (de fijnste resolutie 1 mV): teststroom circa 1 mA, testspanning: circa 3,3V
Continuïteitstest met geluidssignaal wanneer de weerstand lager is dan 30Ω
Selectie van meetbereik: automatisch of handmatig
Verlichting op meetmunt: LED
Data Hold-functie: JA
5 JAAR GARANTIE
Piekstroomcategorie: CAT III 600V
Afmetingen: 220 x 75 x 35 mm
Gewicht: 340 g
Voeding: 3 x 1,5 V AAA, LR03
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | max 60 mf |
| Categorie overspanning | cat iii 600v |
| Openingscapaciteit | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,24 excl. BTW
/ stuk
€ 228,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden