• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    1. Rubix Categorieën
    2. Key account range
    3. Industrie
    4. Bevestigingsmaterialen
    5. Haken & banden
    6. Plaathouder
    7. STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8T CL.2/A194-8T 1/2 X 70 MM

    STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8T CL.2/A194-8T 1/2 X 70 MM

    Plaathouder Rubix-NL

    Zie technische informatie

    Referenties

    Rubix-NL:1/2 X 70 MM
    Rubix:A0660867
    Fabrikant:B8T_1/2X70
    brand logo

    Productdetails : STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8T CL.2/A194-8T 1/2 X 70 MM


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    PASRING SHIMS 0,1MM D988 25X35X0,1MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A320-L7/A194-7 HDG 7/8 X 6STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8 CL.2/A194-8 M12X65MM602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 20X36MMSTUDBOLTS/NUTS A193-B7/A194-2H ZP/Y 1/2" UNC X 85STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H M20X2,5X220MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8T CL.2/A194-8T 5/8 X 80 MMPATENTKETTING 22 X 0,6 MM (RO=12.5M)STUDBOLT WITH NUT RVS 316 5/8X135MMELESA+GANTER KRAAGBOORBUS DIN 172-B12-12-ASTUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8T CL.2/A194-8T 7/8 X 120 MMRVS A2 PASRING SHIMS 0.5MM D988 22X30X0.5MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8M/A194-8M 3/4 X 4.1/2STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8 CL.1/A194-8 5/8 X 130RICHCO KABELHOUDER EWSE-3-01 1,6-2,0
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap