Referenties
INA:KR5205-2RS
Rubix:03117582
Fabrikant:0008768520000
EAN:4012802795387

Productdetails : INA KR 5205-2RS NOKROL
Stud type volgers KR52..-2RS, dubbelrijig, lipafdichtingen aan beide zijden
Sterke punten
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 70,9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | kr52..-2rs |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18400 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,62 excl. BTW
/ stuk
€ 183,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen