Referenties
Festo:CPX-CM-HPP
Rubix:05127174
Fabrikant:562214
EAN:4052568208974

Documenten
Productdetails : FESTO STUURBLOK CPX-CM-HPP 562214
Stuurblok CPX-CM-HPP Omgevingstemperatuur=-5 - 50 °C, Productgewicht=140 g, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn lage spanning, Beschermingsgraad=(* IP65, * IP67), Lagertemperatuur=-20 - 70 °C
Control block CPX-CM-HPP 562214
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Type | bedieningsblok voor terminal cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,74 excl. BTW
/ stuk
€ 362,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen