Referenties
Facom:STX.14
Rubix:10104500
EAN:3148510591841



Productdetails : FACOM DOP 1/2" TORX STX.14
A [mm]: 14,70d [mm]: 22d1 [mm]: 18,8L [mm]: 37L1 [mm]: 9,6Torx [No]: E16Nr.: E16[g]: 57
Sterke punten
• Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad.• Uitvoering: glanzend verchroomd.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref STX.40 (E12 --> E20) en Ref RSX.J6 (E6 --> E16).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 37x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 53 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 37 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 47 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen