FESTO AANSLUITPLAAT PAML-CP-90-HP3-G1 1651543

Subbase

Zie technische informatie

Referenties

Festo:PAML-CP-90-HP3-G1
Rubix:05131964
Fabrikant:1651543
EAN:4052568263904
FESTO AANSLUITPLAAT PAML-CP-90-HP3-G1 1651543

Technische samenvatting

Typeverbindingsplaat
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT PAML-CP-90-HP3-G1 1651543


subbasis PAML-CP-90-HP3-G1 Grootte=90, Nominale diameter DN=36, Serie=L, Werkdruk=0 - 50 bar, Werkmedium=perslucht conform ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Sub-base PAML-CP-90-HP3-G1 1651543

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
766,83 excl. BTW
/ stuk
927,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen