Referenties
Festo:VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E
Rubix:05114057
Fabrikant:8005150
EAN:4052568257248

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E 8005150
Onderbak VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E Breedte=20,2 mm, Lengte=107,3 mm, Modulaire afmeting=10,5 mm, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Stuurdruk=3 - 8 bar
Connection plate VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E Width=20.2 mm, Length=107.3 mm, Pitch=10.5 mm, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Control pressure=3 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,08 excl. BTW
/ stuk
€ 92,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen