Referenties
SMC:SYJ5000-22-1F
Rubix:A0269148

Productdetails : SMC ENKELVOUDIGE BASISPLAAT SYJ5000-22-1F
De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.
Sterke punten
•Fluid: air
Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
Ambient and fluid temperature: -10 to 50° C (no freezing)
Maximum operating frequency: 10Hz
Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
Ambient and fluid temperature: -10 to 50° C (no freezing)
Maximum operating frequency: 10Hz
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | subplaat |
| Aantal poorten | 5 |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,41 excl. BTW
/ stuk
€ 6,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen