Referenties
Piab:0200406
Rubix:A0815470
Fabrikant:0200406

Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore a |
|---|---|
| Diameter | 34 mm |
| Vorm | rond |
Productdetails : PIAB S.B30SF50.XXX.00 0200406
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized for bags with fragile contents and food. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability.
Zuignap Piab B30SF50 met FDA/EU-conforme siliconen balg. Voor betrouwbare grijping bij hoogteverschillen en het scheiden van kleine, dunne onderdelen.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Long and flexible bellow
Long and thin lip
High flow fitting
Working area = lip diameter
Wide temperature range (-40°C to +200°C)
Toepassingen
Bags, sacks and bundles;Direct food contact;Bag and pouch handling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore a |
| Diameter | 34 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.b30sf50.xxx.00 0200406 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,56 excl. BTW
/ stuk
€ 28,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen