Referenties
Piab:0201719
Rubix:A0812142
Fabrikant:0201719

Productdetails : PIAB SUCTION CUP BX75P.5K.G59 0201719
Het BFFT-P ontwerp is geschikt voor olieachtige oppervlakken, oneffen/gebogen oppervlakken of wanneer niveaucompensatie nodig is, bijvoorbeeld bij ontstapelingstoepassingen. De platte binnenste ondersteuning geeft stabiliteit tijdens beweging in elke oriëntatie. Speciaal ontworpen frictiezuignappen voor olieachtige oppervlakken, zoals platen in metaalvormingsprocessen. Dankzij de sterke grip op olieachtige oppervlakken kunnen de zuignappen hoge schuifkrachten weerstaan, doorgaans 3–5 keer meer dan overeenkomstige conventionele zuignappen.
Piab BX75P zuignap van polyurethaan (PU) met filter voor stabiele grip bij nivellering op oneffen en poreuze oppervlakken. Twee-hardheid multi-bellows ontwerp voor combinatie van sterkte en flexibiliteit.
Sterke punten
Speciaal ontworpen frictiezuignappen voor dunne (0.6-0.8 mm) olieachtige metalen platen, zoals buitendelen van de carrosserie in een pers-tot-pers vormgevingsproces. Duurzaam materiaal: normale slijtage van de frictiezuignap beïnvloedt de langdurige gripprestaties niet. Verfijnd intern wrijvingspatroon zorgt voor extra gripprestaties; de zuignappen kunnen hoge schuifkrachten weerstaan, doorgaans 3–5 keer meer dan overeenkomstige conventionele zuignappen. Beste keuze indien > 0.1g/m2 persolie op de plaat wordt gebruikt, maar ook zeer geschikt voor droge metalen platen. Het "BFFT"-ontwerp is geschikt voor dunne vlakke of oneffen/gebogen oppervlakken en wanneer niveaucompensatie nodig is, bijvoorbeeld bij ontstapelingstoepassingen. De platte binnenste ondersteuning, gemaakt van twee hardheden, zorgt voor stabiliteit en goede grip tijdens beweging in elke oriëntatie. DURAFLEX®-zuignappen vervaardigd in een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert. Het materiaal laat geen sporen achter op de behandelde objecten en heeft een uitstekend elastisch geheugen, zelfs na honderden duizenden cycli.
Toepassingen
Ontstapeling;Pers-transfer;Carrosseriezijden & framebouw;Deur op/af ergonomisch gereedschap;Glasmontage & installatie;Brandstoftankmontage en installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) |
| Diameter | 77,5 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap bx75p.5k.g59 0201719 (polyurethaan 30/60 met filter, draad-inzet g1/4' mannel.) |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,40 excl. BTW
/ stuk
€ 98,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen