Referenties
Piab:0202035
Rubix:A0816194
Fabrikant:0202035

Productdetails : PIAB SUCTION CUP FCF125P.5R.X.M10X1.25 0202035
Het BFFT-P ontwerp is geschikt voor olieachtige oppervlakken, oneffen/gebogen oppervlakken of wanneer niveaucompensatie nodig is, bijvoorbeeld bij ontstapelingstoepassingen. De platte binnenste ondersteuning geeft stabiliteit tijdens beweging in elke oriëntatie. Speciaal ontworpen frictiezuignappen voor olieachtige oppervlakken, zoals platen in metaalvormingsprocessen. Dankzij de sterke grip op olieachtige oppervlakken kunnen de zuignappen hoge schuifkrachten weerstaan, doorgaans 3–5 keer meer dan overeenkomstige conventionele zuignappen.
Piab FCF125P zuignap van DURAFLEX® polyurethaan (PU55/60) voor het grijpen van olieachtige metalen platen. Voor Ø125 mm en 10–50 °C.
Sterke punten
Speciaal ontworpen frictiezuignappen voor dunne (0.6-0.8 mm) olieachtige metalen platen, zoals buitendelen van de carrosserie in een pers-tot-pers vormgevingsproces. Duurzaam materiaal: normale slijtage van de frictiezuignap beïnvloedt de langdurige gripprestaties niet. Verfijnd intern wrijvingspatroon zorgt voor extra gripprestaties; de zuignappen kunnen hoge schuifkrachten weerstaan, doorgaans 3–5 keer meer dan overeenkomstige conventionele zuignappen. Beste keuze indien > 0.1g/m2 persolie op de plaat wordt gebruikt, maar ook zeer geschikt voor droge metalen platen. Het "BFFT"-ontwerp is geschikt voor dunne vlakke of oneffen/gebogen oppervlakken en wanneer niveaucompensatie nodig is, bijvoorbeeld bij ontstapelingstoepassingen. De platte binnenste ondersteuning, gemaakt van twee hardheden, zorgt voor stabiliteit en goede grip tijdens beweging in elke oriëntatie. DURAFLEX®-zuignappen vervaardigd in een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert. Het materiaal laat geen sporen achter op de behandelde objecten en heeft een uitstekend elastisch geheugen, zelfs na honderden duizenden cycli.
Toepassingen
Ontstapeling;Pers-transfer;Carrosseriezijden & framebouw;Deur op/af ergonomisch gereedschap;Glasmontage & installatie;Brandstoftankmontage en installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu) |
| Diameter | 125 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap fcf125p.5r.x m10x1.25 0202035 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,04 excl. BTW
/ stuk
€ 83,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen