SMC SUP/EXH BLOCKING DISK SY5000 SY50M-40-1A
SUP Blokkeerschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY50M-40-1A
Rubix:05275878
Fabrikant:00978682
EAN:3618036183283

Documenten
Productdetails : SMC SUP/EXH BLOCKING DISK SY5000 SY50M-40-1A
SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sup blokkeerschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen