SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4X35
Super-Drill zelfborende houtschroeven met verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFSD4X35PFA2-50
Rubix:A0828223
Fabrikant:9040240 35
EAN:4043377231536


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4X35
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9040 4X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm