SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X60/39MM
T-Boor, TFB terrasschroef, snijpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBCUTTX5X60PFA1
Rubix:A0831174
Fabrikant:9043400650 60
EAN:4043377228451


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X60/39MM
SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X60/39MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gefreesd gereduceerd |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen