SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 6X60

Super-Drill zelfborende houtschroeven met verzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFSD6X60PFA2-50
Rubix:A0828190
Fabrikant:9040260 60
EAN:4043377231765
SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 6X60

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 6X60


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9040 6X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typezelfborend
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 66,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 79,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

60 mm