SKF NN 3014 K/TN/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Super-precisie cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NN 3014 KTN/SP
Rubix:03474969
Fabrikant:191219
EAN:7316572120828
SKF NN 3014 K/TN/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NN 3014 K/TN/SP CILINDERLAGER TWEERIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit tweerijige SKF cilinderlager is ontworpen voor omgevingen waar radiale stijfheid en rotatieprecisie bepalend zijn. De geoptimaliseerde constructie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd trillingen doeltreffend te beperken.

Codering:
• NN: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring, waardoor axiale verplaatsing van de buitenring mogelijk blijft en een hoge radiale stijfheid wordt gegarandeerd
• K: conische boring 1:12, geschikt voor een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling via progressieve opspanning tijdens montage
• TN: polyamide 66-kooi, met een laag gewicht, een stille werking en gunstige trillingsdempende eigenschappen
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een hoge maat- en rotatienauwkeurigheid

Kenmerken:
De SKF NN 30 KTN/SP serie is opgebouwd volgens een tweerijige constructie met cilindrische rollen, ontworpen om hoge radiale belastingen op te nemen met behoud van een zeer hoge radiale stijfheid. De drie schouders op de binnenring, gecombineerd met de afwezigheid van schouders op de buitenring, maken axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk.
De conische boring maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling of voorspanning mogelijk tijdens montage, wat rechtstreeks bijdraagt aan de bedrijfsnauwkeurigheid. De demonteerbare buitenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk, met name wanneer beide lagerringen een strakke passing vereisen.
De polyamide kooi verlaagt de roterende massa en draagt bij aan de beperking van geluidsniveau en trillingen. Deze constructie ondersteunt een stabiele werking met gecontroleerde warmteontwikkeling in situaties waarin nauwkeurigheid en consistentie nodig is.

Onderhoud:
Regelmatige controle van de toestand van het lager is essentieel om de prestaties op lange termijn te behouden. De smering moet worden afgestemd op toerental, belasting en bedrijfsomstandigheden om slijtage en temperatuurstijging te beperken. Periodieke reiniging van de omgeving rond het lager helpt het risico op verontreiniging door vaste deeltjes te verminderen. Dankzij de demonteerbare buitenring kan deze axiaal worden verschoven, waardoor de rollende elementen rechtstreeks toegankelijk worden voor inspectie, reiniging en onderhoud.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau vormt een betrouwbare indicator voor de bedrijfsconditie. Elke abnormale afwijking kan wijzen op een uitlijningsfout, slijtage of een smeerprobleem. Het respecteren van de toegestane bedrijfstemperaturen voor de polyamide kooi draagt eveneens bij aan het behoud van de integriteit van het lager.

Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op met behoud van een stabiele werking
• Biedt een rotatieprecisie die geschikt is voor spindels en precisiebewerkingen
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk via de conische boring, wat het dynamische gedrag verbetert
• Beperkt geluidsniveau en trillingen tijdens bedrijf

Toepassingen:
Deze SKF NN 30 KTN/SP serie wordt voornamelijk toegepast in spindels van machinegereedschappen, waar rotatieprecisie en radiale stijfheid essentieel zijn. Ze is bijzonder geschikt voor bewerkingscentra, slijpmachines en draaibanken die een hoge stabiliteit en een nauwkeurige beheersing van de interne speling vereisen.
Daarnaast worden deze lagers toegepast in precisiesystemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen, hoge toerentallen en strenge eisen op het vlak van trillingen en geluidsniveau. Ze worden ook gebruikt in andere precisieapparatuur met draaiende assen die onderhevig zijn aan stabiele en gecontroleerde mechanische belastingen.

Sterke punten

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x110x110 mm
Logistiek gewicht1040 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingc1
Afdichtingopen
Kokerpolyamide
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84825000
€ 538,40 excl. BTW
/ stuk
€ 651,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen