BLICKLE SUPERELASTISCHE MASSIEVE BAND BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
Superelastisch massief rubberen band
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
Rubix:A0846377
Fabrikant:243212
EAN:4047526243210



Productdetails : BLICKLE SUPERELASTISCHE MASSIEVE BAND BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
Band:
- superelastisch massief rubber, staaldraad versterkt, hardheid 70 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- wiel-Ø 250–306 mm: 2-componenten band, zeer elastisch, slijtvast loopvlak
- wiel-Ø 405 mm: 3-componenten band, zeer elastische tussenlaag, slijtvast loopvlak
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
- banden geschikt voor de montage op de in de tabel aangegeven normvelgen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3831 g |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 85 mm |
| Materiaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Draagbeslastbaarheid dyn. | 720 kg |
| 85 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,22 excl. BTW
/ stuk
€ 149,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
