GATES V-SNAAR SPA 1400 SUPER HC MN

SuperHC MN SPA

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPA1400MN SUPERHC MN
Rubix:02222474
Fabrikant:941501400
EAN:5412571102048
GATES V-SNAAR SPA 1400 SUPER HC MN

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte1400 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 1400 SUPER HC MN


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

• Geschikt voor gebruik van meelooprollen.
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte1400 mm
Binnenlengte1355 mm
Buitenlengte1418 mm
Dikte10 mm
Omhuldnee
Seriesuper hc mn
Materiaalcr
Min. Gebruikstemperatuur-51 °C
Max. Gebruikstemperatuur121 °C
Minimale poeliediameter80 mm
Aangepaste tariefcode40103100
27,48 excl. BTW
/ stuk
33,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen