Referenties
Gates:SPB2360MN SUPERHC MN
Rubix:02222666
Fabrikant:941602360
EAN:5412571106282




Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 2360 SUPER HC MN
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Sterke punten
• Geschikt voor gebruik van meelooprollen.
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 2360 mm |
| Binnenlengte | 2300 mm |
| Buitenlengte | 2382 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Omhuld | nee |
| Serie | super hc mn |
| Materiaal | cr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -51 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 121 °C |
| Minimale poeliediameter | 112 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,17 excl. BTW
/ stuk
€ 78,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen