GATES V-SNAAR SPZ 2037 SUPER HC MN

SuperHC MN SPZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPZ2037MN SUPERHC MN
Rubix:02222336
Fabrikant:941802037
EAN:5412571109153
GATES V-SNAAR SPZ 2037 SUPER HC MN

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte2037 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 2037 SUPER HC MN


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

• Geschikt voor gebruik van meelooprollen.
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte2037 mm
Binnenlengte2037 mm
Buitenlengte2050 mm
Dikte8 mm
Materiaalcr
Aangepaste tariefcode40103100
30,32 excl. BTW
/ stuk
36,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen