Referenties
Gates:SPB7500 SUPERHC
Rubix:02221866
Fabrikant:933907500
EAN:5412571080919

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 7500 SUPER HC
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 7500 mm |
| Binnenlengte | 7440 mm |
| Buitenlengte | 7522 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | super hc |
| Materiaal | cr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale poeliediameter | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,24 excl. BTW
/ stuk
€ 213,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen