STANLEY SURFORM SCHRAPER 5-21-115

Surform Schraper

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:5-21-115
Rubix:10130704
EAN:3253565211153
STANLEY SURFORM SCHRAPER 5-21-115

Technische samenvatting

Productdetails : STANLEY SURFORM SCHRAPER 5-21-115


De Stanley 5-21-115 Surform schraper is ontworpen voor het snel verwijderen van materiaal en combineert een lichte behuizing van polypropyleen met een verwisselbaar gebogen schrapblad. Het compacte formaat vergemakkelijkt vorm-, aanpassings- en afwerkwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerken:
Deze schraper werkt met een trekkende snijbeweging, wat de controle over de beweging vergemakkelijkt en de benodigde kracht bij het bewerken van zachte materialen beperkt. Het gebogen blad met een lengte van 65 mm vergemakkelijkt het verwijderen van materiaal op bolle of holle oppervlakken. Dankzij de tanden aan de zijkanten kunnen hoeken en moeilijk bereikbare overgangszones worden bewerkt.
De gegoten behuizing van polypropyleen heeft een lichte en sterke constructie. Met de klemknop kan het schrapblad zonder schroevendraaier worden vervangen, terwijl het kliksysteem het verwisselen van het raspblad vereenvoudigt.

Specificaties:
• Materiaal behuizing: polypropyleen
• Totale lengte: 185 mm
• Lengte blad: 65 mm
• Verwisselbaar blad: ja
• Compatibel blad: 21-515

Sterke punten

• Schrapblad zonder gereedschap verwisselbaar: de klemknop en het kliksysteem beperken werkonderbrekingen
• Vrijwel onbreekbare behuizing van polypropyleen: bestand tegen vallen en dagelijkse mechanische belastingen
• Trekkende snijbeweging: biedt meer controle tijdens de materiaalafname en vermindert het risico op wegglijden
• Tanden aan de zijkanten van het blad: maken het mogelijk om hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen te bewerken zonder van gereedschap te wisselen
• Compact formaat (185 mm): vergemakkelijkt het werken in krappe ruimtes en het opbergen in een gereedschapskist

Toepassingen

Deze schraper is geschikt voor voorbewerkings-, afschuin- en vormwerkzaamheden op zachte materialen zoals hout, gips of zachte kunststoffen. Dankzij het gebogen schrapblad is het gereedschap bijzonder geschikt voor het vormgeven van gebogen werkstukken (rondingen, afrondingen en holle profielen), waar een platte vijl niet doeltreffend zou zijn.
De schraper kan in verschillende werkomgevingen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij afbouwwerkzaamheden in de bouw (pleisterwerk en licht timmerwerk), de vervaardiging en nabewerking van onderdelen in de werkplaats, de inrichting en montage van prototypes of bij algemene onderhoudswerkzaamheden waarbij snel maatcorrecties moeten worden uitgevoerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60x95x235 mm
Gewicht verpakking46 g
Lengte185 mm
Aangepaste tariefcode82031000
€ 4,58 excl. BTW
/ stuk
€ 5,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen