Referenties
Bahco:221303000
Rubix:A0770138
EAN:8413345029766

Productdetails : BAHCO LIJMKAM VIERKANT TAND 30CM 221303000
Houten handvat. Vierkante vertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | met |
| Type snede | vierkante tanden |
| Sectie | 130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ stuk
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
