FACOM DOP 1/2" + BIT XZN SV.12B

SV.B - SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET MEERVOUDIGE VERTANDING XZN®

Zie technische informatie

Referenties

Facom:SV.12B
Rubix:10104510
EAN:3148516732569
FACOM DOP 1/2" + BIT XZN SV.12B

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte60 mm
Afdrukxzn
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT XZN SV.12B


A [mm]: 19d [mm]: 36L [mm]: 74,5L1 [mm]: 25Aansluitingen: ET.1919[g]: 314

Sterke punten

• Verwisselbare bits met palvergrendeling.• Uitvoering: verchroomd, met gefosfateerde bit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht81 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60x22x22 mm
Gewicht verpakking85 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte60 mm
Afdrukxzn
Grootte afdrukm12
Afwerkingverchroomd
€ 15,29 excl. BTW
/ stuk
€ 18,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen