FACOM DOP 1/2" + BIT TORX SXM.20
JX - Schroevendraaierdoppen 3/8" voor Torx®-schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:SXM.20
Rubix:10103516
EAN:3148517230576



Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT TORX SXM.20
A [mm]: 4,96L [mm]: 46,0L1 [mm]: 16,0Torx [No]: T27Dop: J.235Aansluitingen: EX.127Nr.: T27[g]: 33,50
Sterke punten
• Verwisselbare bit.• Bithouderdop J.236.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t20 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,49 excl. BTW
/ stuk
€ 19,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden