FACOM DOP 1/2" + BIT LANG XZN SV.12LB

SV.LB - Schroevendraaierdoppen 1/2" lange bit met meervoudige vertanding XZN®

Zie technische informatie

Referenties

Facom:SV.12LB
Rubix:10104512
EAN:3148516732996
FACOM DOP 1/2" + BIT LANG XZN SV.12LB

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte100 mm
Afdrukxzn
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT LANG XZN SV.12LB


A ["]: 5,56d [mm]: 18L [mm]: 45L1 [mm]: 15,0Dop: J.235Aansluitingen: EH.107/32[g]: 32

Sterke punten

• Verwisselbare bit.• Bithouderdop J.235.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (JT.40).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Afmeting verpakking (D x B x H)99x22x22 mm
Gewicht verpakking121 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte100 mm
Afdrukxzn
Grootte afdrukm12
Afwerkingverchroomd
€ 16,19 excl. BTW
/ stuk
€ 19,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen