Referenties
Facom:RT.3/16
Rubix:10104000
EAN:3148515143403



Productdetails : FACOM DOP + BIT RT.3/16
A [mm]: M8d [mm]: 21.8L [mm]: 800L1 [mm]: 760[g]: 570
Sterke punten
• Lange en extra lange serie.• Voor XZN® schroeven met inwendige schroefdraad.• Vaste bits.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x25x15 mm |
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 37 mm |
| Diameter | 11,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,44 excl. BTW
/ stuk
€ 13,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
