FACOM SCHROEVENDRAAIERDOP VOOR 6-KANT 8MM RT.8
SV.LB - Schroevendraaierdoppen 1/4" lange bit
Zie technische informatieReferenties
Facom:RT.8
Rubix:10104010
EAN:3148515141904



Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERDOP VOOR 6-KANT 8MM RT.8
A [mm]: M8d [mm]: 21.8L [mm]: 800L1 [mm]: 760[g]: 570
Sterke punten
• Lange en extra lange serie.• Voor XZN® schroeven met inwendige schroefdraad.• Vaste bits.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x20x15 mm |
| Gewicht verpakking | 21 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 37 mm |
| Diameter | 11,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden