Referenties
Hydrowear:04701-S
Rubix:22093534
EAN:8711966678913

Productdetails : HYDROWEAR SWEATER TEGELEN 04701 ZWART/GRIJS MT S
Texowear Sweater Tegelen zw
grij
grij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,67 excl. BTW
/ stuk
€ 34,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen