Referenties
SMC:SX11-DJ
Rubix:A0724593
Fabrikant:SX11-DJ

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL SX11-DJ
Bij SMC gaan we snel vooruit met de lancering van onze snel reagerende tweepoortsklep, de SX10-serie. De SX10 is ideaal voor sorteermachines en reageert zo snel dat hij binnen 0,45 ms AAN en binnen 0,4 ms UIT kan signaleren. Hij kan ook een hogere productiviteit ondersteunen met frequenties tot 1200 cycli per seconde en kostenbesparingen dankzij zijn lange levensduur van meer dan 5000 miljoen cycli en een laag stroomverbruik van slechts 4 W. De SX10 is verkrijgbaar in verschillende debiet- en frequentieopties, biedt veelzijdigheid en heeft een compact ontwerp dat eenvoudig te installeren en te verwijderen is dankzij een snelkoppelingsoptie. Door zijn flexibiliteit is de SX10 ideaal voor kleursorteermachines, kunststofrecycling en afvalscheiding en lijm-, doseer-, verpakkings- en vacuümtoepassingen.
Sterke punten
Snelle respons: AAN bij 0,45 ms, UIT bij 0,4 ms. Lange levensduur: 5 miljard cycli. Laag stroomverbruik: 4 W. Hoge frequentie: 1200 Hz. Montagetypes: snelkoppeling en schroefmontage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sx10, 2-poorts hogesnelheidsklep |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,47 excl. BTW
/ stuk
€ 39,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen