SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LUE-Q

SY5000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY5140-5LUE-Q
Rubix:05294928
SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LUE-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LUE-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY5000, 5-poorts magneetventiel, alle typen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht61 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,14 excl. BTW
/ stuk
61,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen