SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5LOU-C6-Q

SY5000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5160-5LOU-C6-Q
Rubix:05272736
Fabrikant:SY5160-5LOU-C6-Q
EAN:3618036177657
SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5LOU-C6-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5LOU-C6-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 60 (Body Ported Plug-in Cassette)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: C6 (Body Ported ø6 One-touch Fitting)
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht92 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom469 l/min
Land van oorsprongJP
€ 60,33 excl. BTW
/ stuk
€ 73,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen