Referenties
SMC:SS5Y5-50F1-09B-KC6F
Rubix:05297095
Fabrikant:SS5Y5-50F1-09B-KC6F

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-50F1-09B-KC6F
Toen onze R&D-ingenieurs het ontwerp van onze populaire serie 5-weg elektrische verdelers vernieuwden, hadden ze één doel voor ogen: een serie elektrische verdelers ontwikkelen die indrukwekkende functionaliteit biedt. Ze ontwierpen de nieuwe SY3000/5000-serie. Uiterst compact maar met een opmerkelijk debiet - tot 80% hoger dan onze vorige SY-modellen - werkt de nieuwe SY-serie nu sneller en zijn de cyclustijden verkort. Voor eenvoudige montage en snelle vervanging hebben onze technici de nieuwe SY ook zo ontworpen dat beide klepgrootten 3000 en 5000 op dezelfde verdeler kunnen worden gebruikt, voor meer flexibiliteit en gemak. zuinige werking. Verkrijgbaar in opties met elastische of metalen afdichting. Metalen afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor hogere bedrijfsfrequenties en bieden een langere levensduur.
SS5Y5-50/51, 5000 Series Manifold, D-sub Connector, Flat Ribbon Cable, PC Wiring System (IP40)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1216 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | 0,1 - 7 bar (internal pilot, depending on valve function); vacuum to 7 bar is stated for some external pilot conditions in the sy3000/5000 series instructions |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,09 excl. BTW
/ stuk
€ 182,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen