SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-4DZD-02F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY7120-4DZD-02F-Q
Rubix:05295441
Fabrikant:SY7120-4DZD-02F-Q
EAN:3618036166538
SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-4DZD-02F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-4DZD-02F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 4 (220VAC 50/60HZ)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
Port Size: 02 (Body Ported 1/4, Base Mounted Sub-plate 1/4)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,00 excl. BTW
/ stuk
84,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen