SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-3DZ-02F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY7220-3DZ-02F-Q
Rubix:05276122
Fabrikant:SY7220-3DZ-02F-Q
EAN:3618036164091
SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-3DZ-02F-Q
Technische samenvatting
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-3DZ-02F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 3 (110VAC 50/60HZ)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 02 (Body Ported 1/4, Base Mounted Sub-plate 1/4)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom1177,8 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,23 excl. BTW
/ stuk
118,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen