SMC 5 POORT VENTIEL SY7240-5WOU-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY7240-5WOU-Q
Rubix:05272958
Fabrikant:SY7240-5WOU-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY7240-5WOU-Q
Technische samenvatting
Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7240-5WOU-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY7000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht101 g
Typesy
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,43 excl. BTW
/ stuk
123,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen