Referenties
SMC:SY7360-5LOU-02F-Q
Rubix:05272023

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7360-5LOU-02F-Q
De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY7000, 5 Port Solenoid Valve, All Types
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Volumestroom | 1130 l/min |
| Drukbereik | 0,2/0,7 mpa |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,08 excl. BTW
/ stuk
€ 106,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen