SMC 5 POORT VENTIEL SY7200-5UE1
SY7000 serie 5/2 en 5/3 elektrische verdeler
Zie technische informatieReferenties
SMC:SY7200-5UE1
Rubix:A0261606

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7200-5UE1
Toen onze R&D-ingenieurs het ontwerp van onze populaire serie 5-weg elektrische verdelers vernieuwden, hadden ze één doel voor ogen: een serie elektrische verdelers ontwikkelen die indrukwekkende functionaliteit biedt. Ze ontwierpen de nieuwe SY3000/5000-serie. Uiterst compact maar met een opmerkelijk debiet - tot 80% hoger dan onze vorige SY-modellen - werkt de nieuwe SY-serie nu sneller en zijn de cyclustijden verkort. Voor eenvoudige montage en snelle vervanging hebben onze technici de nieuwe SY ook zo ontworpen dat beide klepgrootten 3000 en 5000 op dezelfde verdeler kunnen worden gebruikt, voor meer flexibiliteit en gemak. zuinige werking. Verkrijgbaar in opties met elastische of metalen afdichting. Metalen afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor hogere bedrijfsfrequenties en bieden een langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Type | elektrische verdeler |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,14 excl. BTW
/ stuk
€ 112,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen