SMC 5 POORT VENTIEL SY9220-5DZ-02F-Q

SY9000, 5-poorts magneetventiel, alle types

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY9220-5DZ-02F-Q
Rubix:05276140
Fabrikant:SY9220-5DZ-02F-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY9220-5DZ-02F-Q
Technische samenvatting
Typesy9000, 5-poorts magneetventiel, alle types
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9220-5DZ-02F-Q


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.

Sterke punten

Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesy9000, 5-poorts magneetventiel, alle types
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,89 excl. BTW
/ stuk
124,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen