SMC 5/3 VENTIEL BISTABIEL GESL. MIDDENSTAND 4MM SYA3320-M5

SYA3000/5000/7000 Luchtgedreven klep met 5 poorten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYA3320-M5
Rubix:05274706
Fabrikant:SYA3320-M5
EAN:3618036155570
SMC 5/3 VENTIEL BISTABIEL GESL. MIDDENSTAND 4MM SYA3320-M5

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5/3 VENTIEL BISTABIEL GESL. MIDDENSTAND 4MM SYA3320-M5


De SYA luchtgedreven kleppen met 5 poorten zijn verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage.  De SYA gebruikt dezelfde spruitstukken als de SY-serie (niet-insteekbaar) voor de types 20, 41, 42 en 45. One-touch fittingen zijn verkrijgbaar voor de types met bodypoort.  Verkrijgbare types schroefdraad zijn Rc, G, NPT of NPTF.
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).

Series: 3 (SYA3000)
Actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
A, B Port Size: M5 (M5)
Thread Type: Rc (None for M5)
Bracket: Without bracket

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 62,53 excl. BTW
/ stuk
€ 75,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen