SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA5120-C6-F2
SYA3000/5000/7000 Luchtgedreven klep met 5 poorten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYA5120-C6-F2
Rubix:05293223
Fabrikant:SYA5120-C6-F2

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA5120-C6-F2
De SYA luchtgedreven kleppen met 5 poorten zijn verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage. De SYA gebruikt dezelfde spruitstukken als de SY-serie (niet-insteekbaar) voor de types 20, 41, 42 en 45. One-touch fittingen zijn verkrijgbaar voor de types met bodypoort. Verkrijgbare types schroefdraad zijn Rc, G, NPT of NPTF.
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).
Series: 5 (SYA5000)
Actuation: 1 (2 position single)
A, B Port Size: C6 (One-touch fitting for ø6)
Thread Type: Rc (None for M5)
Bracket: F2 (With side bracket)
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).
Series: 5 (SYA5000)
Actuation: 1 (2 position single)
A, B Port Size: C6 (One-touch fitting for ø6)
Thread Type: Rc (None for M5)
Bracket: F2 (With side bracket)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | 5/2 en 5/3 spoelkleppen |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,10 excl. BTW
/ stuk
€ 65,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen