SMC 3/2 VENTIEL SYJ714M-5LOU-Q

SYJ700M serie 3/2 elektrische verdeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ714M-5LOU-Q
Rubix:05293782
EAN:3618036148107
SMC 3/2 VENTIEL SYJ714M-5LOU-Q
Technische samenvatting
Type3/2'' magneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ714M-5LOU-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van efficiëntie in termen van rommel en superieure prestaties die echt waarde toevoegt aan deze serie. Of het nu gebruikt wordt op een basis of als individueel ventiel, het smalle profiel verhoogt de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ verdeler maakt gebruik van een energiezuinig driverontwerp (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing mogelijk via de uitgangsrelais van een API. Alle elektrische koppelingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en circuitbeveiliging tegen piekspanningen. De verdelers van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basis of individueel op basisplaten, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die zijn afgestemd op uw technische behoeften.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5

    Configuration: 1 (Normally Closed)
    Piping: 4 (Base Mounted)
    Body Option: M (Common EXH)
    Common: Standard
    Rated Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
    Cable length: None
    Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Manual Override: Non-locking Push Style
    Port Size: w/o Sub-plate
    Thread: Rc
    Bracket: None
    Q: Q (CE Marked)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Type3/2'' magneetventiel
    Aantal poorten3
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    57,31 excl. BTW
    / stuk
    69,35 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen