SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYJA722-01F
SYJA300/500/700 Luchtgedreven klep met 3 poorten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYJA722-01F
Rubix:05273862
Fabrikant:SYJA722-01F
EAN:3618036146783

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTDRUK OPEREREND VENTIEL SYJA722-01F
De SYJA is een luchtgedreven klep met 3 poorten en is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage. Het kleine profiel van de SYJA verhoogt de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte.
•Body Ported.
•Sonic conductance C [0.9 to 2.5 dm3/(s·bar)].
•Rubber Seal.
Series: 7 (SYJA700)
Actuation: 2 (Normally Open)
Port Size: 01 (1/8)
Thread: F (G)
Bracket: None
•Sonic conductance C [0.9 to 2.5 dm3/(s·bar)].
•Rubber Seal.
Series: 7 (SYJA700)
Actuation: 2 (Normally Open)
Port Size: 01 (1/8)
Thread: F (G)
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x55x18 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Type | verdeler 3/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 724 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,03 excl. BTW
/ stuk
€ 61,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen