Referenties
Gates:DL PU T5 410 16
Rubix:02330654
Fabrikant:776280415
EAN:5414465229671

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM DL T5 410 16 SYNCHRO-POWER
Riemen zijn ontworpen voor lichte krachtoverdracht.
Sterke punten
Brede reeks tandprofielen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dl-t5 |
| Werklengte | 410 mm |
| Breedte riem | 16 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | pu |
| Aantal tanden | 82 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,77 excl. BTW
/ stuk
€ 25,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
