Referenties
Gates:DL PU T5 550 12
Rubix:A0675960
Fabrikant:776280554
EAN:5414465914256

Productdetails : GATES TANDRIEM DL T5 550 12 SYNCHRO-POWER
Riemen zijn ontworpen voor lichte krachtoverdracht.
Sterke punten
Brede reeks tandprofielen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dl-t5 |
| Werklengte | 550 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,82 excl. BTW
/ stuk
€ 25,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen