Referenties
Gates:DL PU T5 550 75
Rubix:A0675662
Fabrikant:776280560
EAN:5414465914317

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM DL T5 550 75 SYNCHRO-POWER
Riemen zijn ontworpen voor lichte krachtoverdracht.
Sterke punten
Brede reeks tandprofielen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dl-t5 |
| Werklengte | 550 mm |
| Breedte riem | 75 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | pu |
| Aantal tanden | 110 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,34 excl. BTW
/ stuk
€ 135,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen