GATES TANDRIEM DL T5 600 10 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER DL-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:DL PU T5 600 10
Rubix:A0676006
Fabrikant:776280603
EAN:5414465914348
GATES TANDRIEM DL T5 600 10 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profieldl-t5
Werklengte600 mm
Breedte riem10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM DL T5 600 10 SYNCHRO-POWER


Riemen zijn ontworpen voor lichte krachtoverdracht.

Sterke punten

Brede reeks tandprofielen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldl-t5
Werklengte600 mm
Breedte riem10 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpu
Aantal tanden120
Aangepaste tariefcode40103900
19,06 excl. BTW
/ stuk
23,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen