GATES TANDRIEM DL T10 630 20 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER DL-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:DL PU T10 630 20
Rubix:A0677927
Fabrikant:776290634
EAN:5414465230912
GATES TANDRIEM DL T10 630 20 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profieldl-t10
Werklengte630 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM DL T10 630 20 SYNCHRO-POWER


Riemen zijn ontworpen voor lichte krachtoverdracht.

Sterke punten

Brede reeks tandprofielen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen
Schone, stille en soepel lopende werking
Niet opnieuw spannen of smeren vereist
Bestand tegen een uitgebreid temperatuurbereik van -30°C tot 70°C
Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
Breed toepassingsgebied: automatische assemblage, horizontale en verticale deuren, druktoepassingen, transportapparatuur, textielindustrie, verpakkingsmachines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldl-t10
Werklengte630 mm
Breedte riem20 mm
Tanddeling10 mm
Materiaalpu
Aantal tanden63
Aangepaste tariefcode40103900
39,15 excl. BTW
/ stuk
47,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen